ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-12 Kobling Forkrommet messing 125 3/4 tommer | AC3KME 2UEF2

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-12 Kobling forkrommet messing 125 3/4 tommer

Vare: AC3KME Modell: 81103-12Kryssref: 2UEF2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06103-02CP Kopling Forkrommet messing 125 1/8 tommer | AC3KKZ 2UEA9 06103-02CPForkrommet messing--125 psi-1 / 8 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-06 Kobling Forkrommet messing 125 3/8 tommer | AC3KMC 2UEE9 81103-06Forkrommet messing--125 psi-3 / 8 "65 grader til 250 grader F39NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-08 Kobling Forkrommet messing 125 1/2 tomme | AC3KMD 2UEF1 81103-08Forkrommet messing--125 psi-1 / 2 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-16 Kobling Forkrommet messing 125 1 Tommer | AC3KMF 2UEF3 81103-16Forkrommet messing--125 psi-1"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706103-04 Kopling Messing 1/4 tomme Fnpt | AD6NVM 46M499 706103-04Messing5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 grader til 250 grader F45NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706303-04 Kopling Lavt bly Messing 1000 Psi | AF7FBU 20XP19 706303-04Messing med lav bly--1000 psi-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F214NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706103-12 Kopling Messing 3/4 tomme Fnpt | AG6TEA 46M496 706103-12Messing1.187 "1 17 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "-65 grader til 250 grader F242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-12 Kobling forkrommet messing 125 3/4 tommer