Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-08 Coupling Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TEB 46M497

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-08 Kobling Messing 1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AG6TEB Modell: 706103-08Kryssreferanse: 46M497

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse15 / 16 "
Lengde1 13 / 64 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.15 / 16 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06103-02CP Kopling Forkrommet messing 125 1/8 tommer | AC3KKZ 2UEA9 06103-02CPForkrommet messing--125 psi-1 / 8 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-06 Kobling Forkrommet messing 125 3/8 tommer | AC3KMC 2UEE9 81103-06Forkrommet messing--125 psi-3 / 8 "65 grader til 250 grader F39NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-08 Kobling Forkrommet messing 125 1/2 tomme | AC3KMD 2UEF1 81103-08Forkrommet messing--125 psi-1 / 2 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-12 Kobling Forkrommet messing 125 3/4 tommer | AC3KME 2UEF2 81103-12Forkrommet messing--125 psi-3 / 4 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-16 Kobling Forkrommet messing 125 1 Tommer | AC3KMF 2UEF3 81103-16Forkrommet messing--125 psi-1"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706103-04 Kopling Messing 1/4 tomme Fnpt | AD6NVM 46M499 706103-04Messing5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 grader til 250 grader F45NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706303-04 Kopling Lavt bly Messing 1000 Psi | AF7FBU 20XP19 706303-04Messing med lav bly--1000 psi-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-08 Kobling Messing 1/2 tomme Fnpt
126NOK / enhet