A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , CFM @ 4.000-In. SP: 1950 , Dybde: 31-3 / 16 " , Høyde: 27.13 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 13-1 / 4 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Uttakshøyde: 13.25 " , Uttaksbredde: 9.625 " , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1" , Type: Bakover skråbelte med kjørepakke , Hjuldiameter: 12 1 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 6.375 " , Bredde: 22 "
Hellingsvifte 12 1/4 tommer
Dayton bakoverhellende blåsere er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har kondensatorstart / 3-fase / deltfasemotor og har et bakoverskråstilt stålhjul på 12-1/4 tommer i diameter for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. De har videre remdrevdesign for fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1485 til 2705 o/min.