DAYTON 7H160 Blåser 12 1/4 In | AF3KQZ

DAYTON 7H160 Blåser 12 1/4 In

På lager
Vare: AF3KQZ Modell: 7H160

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM2455
CFM @ 0.250-inn. SP3012
CFM @ 0.500-inn. SP2947
CFM @ 0.750-inn. SP2875
CFM @ 1.000-inn. SP2803
CFM @ 1.250-inn. SP2727
CFM @ 1.500-inn. SP2648
CFM @ 2.000-inn. SP2476
CFM @ 2.500-inn. SP2279
CFM @ 3.000-inn. SP2020
dBA @ 5 føtter72
Dybde31-3 / 16 "
Forsterker med full belastning4.4/2.2
Høyde27.13 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.13-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP1.49
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme145T
Motor HP1.5
Motor turtall1740
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde13.25 "
Utløpsbredde9.625 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter12 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde6.375 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.828
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris
DAYTON 7H129 Vifte 12 1/4 In | AF3KPX 7H129-14851751-616.5/3.30.334828 950 NOK
DAYTON 7H130 Vifte 12 1/4 tommer | AF3KPY 7H130-17002037-647.6/3.80.494828 021 NOK
DAYTON 7H131 Vifte 12 1/4 In | AF3KPZ 7H131150319502365-6711.4/5.70.755629 599 NOK
DAYTON 7H132 Vifte 12 1/4 In | AF3KQA 7H13219442145261915616815.0/7.40.995630 011 NOK
DAYTON 7H134 Vifte 12 1/4 tommer | AF3KQC 7H13428642705-27047321.4/10.71.9956HZ34 726 NOK
DAYTON 7H156 Vifte 12 1/4 tommer | AF3KQV 7H156-14851751-611.6/0.780.335628 179 NOK
DAYTON 7H157 Vifte 12 1/4 In | AF3KQW 7H157-17002037-642.0/1.00.495631 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H160 Blåser 12 1/4 In
33 619 NOK / enhet