DAYTON 7H134 Vifte 12 1/4 tommer | AF3KQC

DAYTON 7H134 Blåser 12 1/4 In

På lager
Vare: AF3KQC Modell: 7H134

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM2705
CFM @ 0.500-inn. SP3275
CFM @ 0.750-inn. SP3210
CFM @ 1.000-inn. SP3145
CFM @ 1.250-inn. SP3078
CFM @ 1.500-inn. SP3010
CFM @ 2.000-inn. SP2864
CFM @ 2.500-inn. SP2704
CFM @ 3.000-inn. SP2525
CFM @ 3.500-inn. SP2328
CFM @ 4.000-inn. SP1950
dBA @ 5 føtter73
Dybde31-3 / 16 "
Forsterker med full belastning21.4/10.7
Høyde27.13 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.13-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP1.99
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme56HZ
Motor HP2
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart
Utløpshøyde13.25 "
Utløpsbredde9.625 "
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning115/230
Hjuldiameter12 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde6.375 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.9175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammePris
DAYTON 7H129 Vifte 12 1/4 In | AF3KPX 7H129-14851751-616.5/3.30.334828 950 NOK
DAYTON 7H130 Vifte 12 1/4 tommer | AF3KPY 7H130-17002037-647.6/3.80.494828 021 NOK
DAYTON 7H131 Vifte 12 1/4 In | AF3KPZ 7H131150319502365-6711.4/5.70.755629 599 NOK
DAYTON 7H132 Vifte 12 1/4 In | AF3KQA 7H13219442145261915616815.0/7.40.995630 011 NOK
DAYTON 7H156 Vifte 12 1/4 tommer | AF3KQV 7H156-14851751-611.6/0.780.335628 179 NOK
DAYTON 7H157 Vifte 12 1/4 In | AF3KQW 7H157-17002037-642.0/1.00.495631 399 NOK
DAYTON 7H158 Blåser 12 1/4 In | AF3KQX 7H158150319502365-672.8/1.40.755629 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H134 Blåser 12 1/4 In
34 726 NOK / enhet