VESTIL Bærbare verktøybokser med slitebrett i APTS-serien


filtre
Kapasitet: 2500 lbs. , Caster Dia.: 5" , hjulmateriale: Poly på stål , hjultype: Stiv, svingbar , hjulbredde: 2" , Farge: Sølv , Gaffellommehøyde: 2 1 / 2 " , Gaffellommebredde: 7 1 / 2 " , Håndtaksmateriale: Stål , Lengde: 25.88 " , Antall hjul: 4 , Antall hyller: 1 , Hengelås Sjakkel Maks. Dia.: 7 / 16 " , Rustbestandig: Ja , Materiale til verktøykassehus: Aluminum , Type: Kister , Brukbar lengde: 24 "
StilModellDiamond slitebane platetykkelseGaffellommesenterHøydeBrukbar høydeBreddePris (eks. mva)
A
APTS-2436
0.08 "-25.06 "24 "37.25 "8 589 NOK
B
APTS-2436-C
0.08 "-32.69 "24 "37.25 "10 736 NOK
C
APTS-2448-F
0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "11 926 NOK
D
APTS-2448-C
0.08 "-32.69 "24 "49.25 "11 953 NOK
E
APTS-3648-F
0.08 "24 "40.06 "36 "49.25 "14 160 NOK
F
APTS-3648-C
0.08 "-44.69 "36 "49.25 "14 188 NOK
G
APTS-2436-F
0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "10 507 NOK
H
APTS-3648
0.08 "-37.06 "36 "49.25 "12 355 NOK
I
APTS-2448-CF
0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "13 329 NOK
J
APTS-3648-CF
0.08 "24 "44.75 "36 "49.25 "15 563 NOK
K
APTS-2448
0.08 "-25.06 "24 "49.25 "10 120 NOK
L
APTS-3660
1 / 8 "-37.06 "36 "61.25 "14 160 NOK
M
APTS-3660-CF
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "17 123 NOK
N
APTS-3060-C
1 / 8 "-38.75 "30 "61.25 "14 876 NOK
O
APTS-3060
1 / 8 "-31.06 "30 "61.25 "12 941 NOK
P
APTS-2460-CF
1 / 8 "24 "32.75 "24 "61.25 "15 203 NOK
Q
APTS-3660-C
1 / 8 "-44.75 "36 "61.25 "16 077 NOK
R
APTS-3660-F
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "16 092 NOK
S
APTS-2460-C
1 / 8 "-32.75 "24 "61.25 "13 831 NOK
T
APTS-2460-F
1 / 8 "24 "28.06 "24 "61.25 "13 816 NOK
U
APTS-3060-CF
1 / 8 "24 "38.75 "30 "61.25 "16 234 NOK
V
APTS-3060-F
1 / 8 "24 "34.06 "30 "61.25 "14 860 NOK
W
APTS-2460
1 / 8 "-25.06 "24 "61.25 "11 911 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?