VESTIL APTS-2448-C verktøykasse i aluminium, med hjul, 24 tommer x 48 tommer størrelse | AG7LWN

VESTIL APTS-2448-C verktøykasse i aluminium, med hjul, 24 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LWN Modell: APTS-2448-C

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar verktøykasse
Kapasitet2500 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjulStiv, svingbar
Hjulbredde2"
FARGESølv
Diamond slitebane platetykkelse0.08 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde32.69 "
Lengde25.88 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Antall hylle1
Antall hjul4
Antall hyller1
Antall skuffer1
Total høyde32.6875 "
Total lengde25.88 "
Samlet bredde49.25 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.7 / 16 "
RustbestandigJa
Materiale til verktøykassehusAluminum
typenKister
Brukbar høyde24 "
Brukbar lengde24 "
Brukbar bredde48 "
HjulJa
Bredde49.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
Skipets høyde (cm)81.12
Skipets lengde (cm)64.93
Skipets bredde (cm)134.62
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiamond slitebane platetykkelseGaffellommesenterHøydeBrukbar høydeBreddePris
VESTIL APTS-2436 Bærbar verktøykasse i aluminium, 24 tommer x 36 tommer størrelse | AG7LWF 39UV98 APTS-24360.08 "-25.06 "24 "37.25 "10 775 NOK
VESTIL APTS-2436-C bærbar verktøykasse i aluminium, med hjul, 2500 Lb. Kapasitet, sølv | AG7LWG APTS-2436-C0.08 "-32.69 "24 "37.25 "10 736 NOK
VESTIL APTS-2436-F verktøykasse i aluminium, gaffellommer, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LWJ 39UW11 APTS-2436-F0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "12 128 NOK
VESTIL APTS-2448 Bærbar verktøykasse i aluminium, 24 tommer x 48 tommer størrelse | AG7LWM APTS-24480.08 "-25.06 "24 "49.25 "10 120 NOK
VESTIL APTS-2448-CF verktøykasse i aluminium, med hjul/gaffel, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LWP APTS-2448-CF0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "13 329 NOK
VESTIL APTS-2448-F Verktøykasse i aluminium, gaffellommer, 24 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LWT 39UW03 APTS-2448-F0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "13 018 NOK
VESTIL APTS-2460 bærbar verktøykasse i aluminium, 24 tommer x 60 tommer størrelse | AG7LWW 39UW12 APTS-24601 / 8 "-25.06 "24 "61.25 "12 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL APTS-2448-C verktøykasse i aluminium, med hjul, 24 tommer x 48 tommer størrelse
11 953 NOK / enhet