Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 25 Pc | AF2NZB 6WTZ8

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 25 Stk

På lager
Vare: AF2NZB Modell: 47925Kryssreferanse: 6WTZ8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeMetric
FinishSvart oksid
Liste nummer550 ASP
MaterialeKoboltstål
Antall stykker25
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeP3 delingspunkt
Størrelser inkludert1 til 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 til 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "og 13"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerPris
CHICAGO-LATROBE 45925 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 25 Pc | AF2NYX 6WTZ4 45925Ravoksid150 ASP3 475 NOK
CHICAGO-LATROBE 54127 Jobber Drill Bit Set List # 550 25 Pc | AF2NZV 6WUA0 54127Ravoksid5504 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 25 Stk
4 723 NOK / enhet