A B Luftinntak: 1 / 4 "PT , Arbor Hole: 1 / 4 " , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 5.75 , CFM @ full belastning: 23 , Eksostype: Bak , Gratis hastighet: 12,000 rpm , Håndtaksmateriale: Kompositt , Husmateriale: Gummi , HP: 0.45 , Min. Slangestørrelse: 1 / 4 " , Orbit Dia.: 3 / 16 " , Total lengde: 11 1 / 16 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: spaken , Variabel hastighet: Nei
Egenskaper
- De har uretan-, krok- og løkkeslipeplater som tillater raske skifte av pute, forhindrer skifting og spinning av puten og gir enkel fjerning av slipeskiver uten å slite ut den totale styrken.
- De inkluderer et kompositthåndtak med et stramt grep for å kontrollere verktøyet med letthet og komfort.
- De kommer med en 0.45 hk motor for å levere en fri hastighet på opptil 12000 rpm og har en eksos bak for å lede rusk og støv bort fra arbeidsområdet.
- Disse dobbeltvirkende slipemaskinene har en banediameter på 3/16 tommer for virvelfri finish og standard roterende bevegelse for stripping og blandingsapplikasjoner.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er funksjonen til en tilfeldig orbital sliper?
Dynabrades random orbital sliper gjør vibrasjonsbevegelser i bittesmå sirkler for å gi ultrajevn sliping og forhindre store riper på overflaten. Den kan brukes i materialer som tre, plast og metalloverflater.
Hva er en roterende sliper?
Rotasjonssliperen kobles direkte til verktøyets motor og får full kraft. Slipeputen spinner i en sirkel med svært høy hastighet og fjerner flekker på overflaten. Den kan fjerne tykke lag med maling og rust over store flater uten å skade overflaten.
Hvilken type slipemidler brukes med en kombinasjon av roterende og tilfeldig banesliper?
Dynabrade tilbyr et bredt utvalg av førsteklasses film og skiver med papirbakside for bruk på roterende og tilfeldige slipemaskiner. Disse slipeskivene kan brukes til fjerning av maling og belegg, sliping av plast, kompositter, glassfiber og tre, samt etterbehandling av blandinger og gelbelegg.