DESTACO 325 Series Squeeze Action Tangklemmer


Destaco 325-serien klemme tangklemmer fester eller holder gjenstander sikkert sammen under prosesser som sveising, liming eller montering. Disse klemmene er nyttige for trebearbeiding og metallproduksjon. Bilindustrien, for eksempel, drar nytte av bruken av klemtangklemmer i oppgaver som å sikre komponenter under intrikate monteringsprosesser. Videre bruker byggeindustrien disse Destaco-klemmene for å holde materialer på plass, noe som forbedrer installasjonsnøyaktigheten. De brukes også i det medisinske feltet til ...hold ømfintlige instrumenter eller vev sikkert under kirurgiske prosedyrer. Les meg

filtre
Låsemekanisme: Skru , Total lengde: 8.280 " , Spindel: Bolt med sekskanthode , Trådstørrelse: M12
StilModellHoldekapasitetMaterialeKjeveåpningKjevedybdeKjevebreddePris (eks. mva)
A
325
800 kgStål90 °1.25 "1.78 "643NOK
A
325-SS
800 kgRustfritt stål90 °1.25 "1.78 "2 117 NOK

325 Series Squeeze Action Tangklemmer

Destaco 325-serien klemme tangklemmer kommer med et automatisk låsesystem som gir en klemmehandling når ett eller begge håndtakene presses mot den sentrale posisjonen. Disse klemmene har et ergonomisk grep og kan håndtere opptil 800 lb (362.87 kg) belastning.

Arbeidsmekanisme

  • Disse klemmetangklemmene har en 90-graders åpningskjeve og enkelthåndtaksarrangement.
  • Brukere kan trekke håndtaket bakover, som igjen flytter kjeven tilbake med 90 grader.
  • Klemmen kan deretter føres inn på arbeidsstykket og kjeven kan flyttes tilbake på plass ved å flytte håndtaket fremover.

Egenskaper

  • Destaco 325-serien klemme tangklemmer har en bevegelig kjeve som kan svinge opptil 90 grader.
  • De har en Destaco-utløser for en enhåndsåpning.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse klemmene egnet for både horisontal og vertikal fastspenning?

Ja, Destaco 325-seriens klemmer gir mulighet for både horisontal og vertikal fastspenning.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Destaco 325-serien med klemmetang?

  • Bruk passende verneutstyr (hansker og øyevern).
  • Sørg for at klemmen er godt strammet.
  • Vær forsiktig med klempunkter under drift for å unngå ulykker.

Hva er en klemmetang?

Destaco klemmeklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til plastsprøytestøping, sveising og monteringsoperasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?