DWYER INSTRUMENTS Immersjonstemperaturprober i I2-1-serien


filtre
Balco RTD-nøyaktighet: -/+ 1 % @ 32 grader. F , Tilkoblingstype: Komprimering , Karakter: Grade 304 , Nikkel RTD-nøyaktighet: -/+ 5 grader F @ 32 grader. F , Platinum RTD-nøyaktighet: -/+ 6 % @ 32 grader. F , Probe Dia.: 1 / 4 " , Probemateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: -32 grader. til 240 grader. F , Termistor Temp. Nøyaktighet: -/+ 36 Deg F fra 32 Deg. til 158 grader. F , Bruk: Luft eller væsker , Ledningslengde: 60 "
StilModellSensor TypePris (eks. mva)
A
I2-14062
RTD, 1000 Ohm Balco773NOK
A
I2-13062
RTD, Ni 1000 Ohm654NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?