Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile xS 5 mil - Pakke med 100 | AB4FAA 1XKJ2

ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile xS 5 mil - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB4FAA Modell: 93-401Kryssreferanse: 1XKJ2
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCleanroom Hansker
Klasse100
FARGEHvit
Mansjettbeaded
FinishTextured
Håndambidextrous
ISO-klasse5
Lengde12 "
MaterialeNitril
StørrelseXS
Tykkelse5mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.612
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4015191010
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellMansjettFinishStørrelsePris
ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile S 5 mil - Pakke med 100 | AB4FAB 1XKJ3 93-401beadedTexturedS688NOK
ANSELL 93-401 Renromshansker Nitril 5 mil M - Pakke med 100 | AB4FAC 1XKJ4 93-401Rullede perlerTexturedM688NOK
ANSELL 93-401 Renromshansker Nitril 5 mil L - Pakke med 100 | AB4FAD 1XKJ5 93-401Rullede perlerTexturedL688NOK
ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile 5 mil XL - Pakke med 100 | AB4FAE 1XKJ6 93-401Rullede perlerPulverfritt, strukturertXL688NOK
ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile 2XL 5 mil - Pakke med 100 | AB4FAF 1XKJ7 93-401Rullede perlerPulverfritt, strukturert2XL688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 93-401 Renromshansker Nitrile xS 5 mil - Pakke med 100 stk
688NOK / enhet