Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC, 8-pins firkantbase Generelle formål Generelle formål relé | CD2KLP 6CVZ9

SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC, 8-pins firkantbase generell relé for generell bruk

På lager
Vare: CD2KLP Modell: 782XBXC-120AKryssreferanse: 6CVZ9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerell relé
AC-kontaktvurdering15A @ 120V, 12A @ 277V
Base TypeSquare
Kroppshøyde1.4 "
Kroppsbredde0.83 "
Spole volt120 VAC
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
DC-kontaktvurdering12A @ 28V
Dybde1.1 "
MonteringKoble til
Antall pins8
Total høyde1.64 "
Trykk for å testeNei
StikkontaktkodeD
StatusindikatorMekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAC-kontaktvurderingKroppshøydeTrykk for å testeKroppsbreddeSpole voltKontakt skjemaDC-kontaktvurderingPris
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, 8-pins firkantbase Generell bruksrelé | CD2KLQ 6CWA3 782XBXC-24D1.64 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.4 "Nei0.83 "24 VDCDPDT12A @ 28V183NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC, 11-Pin Square Base Generell bruk Relé for generell bruk | CD2KLT 6CWH8 783XCXM4L-24D1.85 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.6 "låsbar1.2 "24 VDC3PDT12A @ 28V310NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, 14-Pin Square Base Generell bruk Relé for generell bruk | CD2KLU 6CWJ0 784XDXC-12D1.64 "15A @ 120V, 12A @ 277V1.4 "Nei1.6 "12 VDC4PDT12A @ 28V272NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-24A Square Base General Purpose Relé, 24 VAC, AC Kontaktklasse 15A Ved 277V | CD3FJG 6CWC2 782XBXM4L-24A1.78 "15A @ 277V1.54 "låsbar0.83 "24 VACDPDT15A @ 28V251NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-240A generell relé, 240VAC spole, 15A ved 277VAC Kontaktvurdering | CH6MRT 6CWC1 782XBXM4L-240A1.78 "-1.54 "låsbar0.83 "240V AC--251NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPR12V36 generell relé, sokkelmontert, 10 A strømstyrke, 12 VAC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CU2BHV 335HV1 8501KPR12V36--------1 172 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPDR12P14V51 Generell relé, sokkelmontert, 10 A strømstyrke, 12 VDC, 8 pinner/terminaler, DPDT | CU2BHW 335HU8 8501KPDR12P14V51--------933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC, 8-pins firkantbase generell relé for generell bruk
183NOK / enhet