BALDOR MOTOR Washdown-motorer, trefaset, fotmontert, inverter avgifts- og malingsfri


filtre
Base: RG , Innkapslingstype: TEFC , Rammemateriale: Rustfritt stål , Rammestørrelse: 184TC , Hz: 60 , Isolasjon: H , Isolasjonsklasse: H , IP-vurdering: 55 , Montering: F1 , Monteringstype: C-ansikt, fotmontert , Antall poler: 04 , Total lengde: 18.06 " , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.00 , Skaft Dia.: 1-1 / 8 "" , Vekt: 99 kg
StilModellMaks. RPMNedbrytningsmomentKlasseStrøm uten belastningProduksjonFaseRevisjonRPMPris (eks. mva)
A
IDCSWDM3615T
-----3 tlf--77 099 NOK
A
IDCSWDM3558T
--LAGER-2 TE--175060 417 NOK
A
IDCSWDM3554
4000-H-1.5 TE3J176056 560 NOK
A
IDCSWDM3554T
4000-H-1.5 TE3J176056 560 NOK
A
IDCSWDM3558
450024.6 LB-FTH1.72 Amps2 TE3L175060 417 NOK
B
IDCSWDM3538
60007.12 LB-FTH0.538 Amps.5 TE3K175044 987 NOK
B
IDCSWDM3546
600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3L174552 878 NOK
A
IDCSWDM3611T
600034.8 LB-FTH2.27 Amps3 TE3A176066 248 NOK
A
IDCSWDM3710T
6000-H-7.5 TE3R1770116 713 NOK
B
IDCSWDM3542
6000-H-.75 TE3M174050 941 NOK
B
IDCSWDM3546T
600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3H174552 878 NOK
A
IDCSWDM3714T
6000-H-10TE3P1770133 447 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?