BALDOR MOTOR IDCSWDM3611T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6WBX

BALDOR MOTOR IDCSWDM3611T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 3 hk, 3-fase, TEFC, 182TC-ramme

På lager
Vare: AJ6WBX Modell: IDCSWDM3611T

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
BaseRG
Nedbrytningsmoment34.8 LB-FT
KlasseH
KabinettTEFC
Frame182TC
Forsterker med full belastning8.4/4.2
Dreiemoment med full belastning9.04 LB-FT
HP3 TE
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 16
Magnetiserende strøm4.6/2.3
Maks. RPM6000
MonteringF1
Strøm uten belastning2.27 Amps
Antall poler04
Produksjon3 TE
Fase3
RevisjonA
RPM1760
typen3635M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 22 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1164L
    • Opptrekksmoment: 18.7 LB-FT
    • SL Hz: 1.3
    • Startstrøm: 34.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMNedbrytningsmomentKlasseStrøm uten belastningProduksjonFaseRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FTH0.538 Amps.5 TE3K175024 109 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3542 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M174027 300 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WBQ IDCSWDM3546600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3L174528 338 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3H174528 338 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J176030 311 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6WBU IDCSWDM3554T4000-H-1.5 TE3J176030 311 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WBV IDCSWDM3558450024.6 LB-FTH1.72 Amps2 TE3L175032 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDCSWDM3611T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 3 hk, 3-fase, TEFC, 182TC-ramme
35 503 NOK / enhet