BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6WBU

BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3-fase, TEFC, 145TC-ramme

På lager
Vare: AJ6WBU Modell: IDCSWDM3554T

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
BaseRG
KlasseH
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning4.2/2.1
HP1.5 TE
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 18
Magnetiserende strøm2.4/1.2
Maks. RPM4000
MonteringF1
Antall poler04
Produksjon1.5 TE
Fase3
RevisjonJ
RPM1760
typen3533M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1608L
    • SL Hz: 1.33

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMNedbrytningsmomentKlasseStrøm uten belastningProduksjonFaseRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FTH0.538 Amps.5 TE3K175024 109 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3542 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M174027 300 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WBQ IDCSWDM3546600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3L174528 338 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3H174528 338 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J176030 311 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WBV IDCSWDM3558450024.6 LB-FTH1.72 Amps2 TE3L175032 379 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6WBW IDCSWDM3558T--LAGER-2 TE--175032 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3-fase, TEFC, 145TC-ramme
30 311 NOK / enhet