BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WBQ

BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3-faset, TENV, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6WBQ Modell: IDCSWDM3546

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
BaseRG
Nedbrytningsmoment14.3 LB-FT
KlasseH
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning3-2.9/1.45
Dreiemoment med full belastning3.02 LB-FT
HP1 TE
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 18
Magnetiserende strøm1.8 / .9
Maks. RPM6000
MonteringF1
Strøm uten belastning0.89 Amps
Antall poler04
Produksjon1 TE
Fase3
RevisjonL
RPM1745
typen3524M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10.3 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1608L
    • Opptrekksmoment: 8.76 LB-FT
    • SL Hz: 1.7
    • Startstrøm: 13.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMNedbrytningsmomentKlasseStrøm uten belastningProduksjonFaseRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR IDCSWDM3538 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WBN IDCSWDM353860007.12 LB-FTH0.538 Amps.5 TE3K175024 109 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3542 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WBP IDCSWDM35426000-H-.75 TE3M174027 300 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3546T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6WBR IDCSWDM3546T600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3H174528 338 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WBT IDCSWDM35544000-H-1.5 TE3J176030 311 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6WBU IDCSWDM3554T4000-H-1.5 TE3J176030 311 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WBV IDCSWDM3558450024.6 LB-FTH1.72 Amps2 TE3L175032 379 NOK
BALDOR MOTOR IDCSWDM3558T Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6WBW IDCSWDM3558T--LAGER-2 TE--175032 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDCSWDM3546 Invester Duty Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3-faset, TENV, 56C-ramme
28 338 NOK / enhet