MAIN FILTER INC. Hydrauliske trykkledningsfiltre, cellulose, 20 mikron


filtre
Bunn-ID: 2.559 " , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 20 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 20 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellTopp ODBunn ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0055794
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
B
MF0894642
1.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
C
MF0496550
1.85 "1.85 "6.66-435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
B
MF0589908
1.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
C
MF0653405
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
A
MF0589948
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
C
MF0832109
1.85 "1.85 "6.66-435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
B
MF0894585
1.85 "1.85 "3.58435435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
C
MF0894597
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
A
MF0894608
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
C
MF0383972
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
B
MF0005001
1.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
A
MF0894644
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
C
MF0006908
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
C
MF0263855
1.85 "1.85 "6.66-435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
B
MF0263847
1.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
C
MF0894643
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
C
MF0489752
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
C
MF0492468
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
A
MF0492469
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
C
MF0868068
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
C
MF0589928
1.85 "1.85 "6.66-435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
A
MF0391328
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
C
MF0395994
1.85 "1.85 "6.66-435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
A
MF0263863
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
C
MF0422180
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
A
MF0006909
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
C
MF0055793
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
A
MF0422267
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
B
MF0383964
1.85 "1.85 "3.58435435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
A
MF0383980
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
C
MF0422184
1.85 "1.85 "6.66-435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
C
MF0391319
1.85 "1.85 "6.66-435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
A
MF0422268
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
C
MF0422182
1.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
B
MF0398089
1.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
C
MF0398118
1.85 "1.85 "6.66-435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
A
MF0398167
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
B
MF0422091
1.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
B
MF0422089
1.85 "1.85 "3.58435435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
B
MF0422090
1.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
B
MF0422092
1.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
C
MF0422181
1.85 "1.85 "6.66-435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
A
MF0422266
1.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
D
MF0834430
3.287 "3.287 "30.79-435 PSI770 kvm Tommer10.031.866 "506NOK
RFQ
E
MF0693437
3.287 "3.287 "45.21435435 PSI1130 kvm Tommer14.68 "1.866 "622NOK
RFQ
E
MF0641537
3.287 "3.287 "45.21435435 PSI1130 kvm Tommer14.68 "1.866 "622NOK
RFQ
F
MF0640465
3.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 kvm Tommer5.591.866 "395NOK
RFQ
D
MF0589988
3.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 kvm Tommer10.03 "1.866 "506NOK
RFQ
E
MF0653491
3.287 "3.287 "45.21-435 PSI1130 kvm Tommer14.681.866 "622NOK
RFQ
E
MF0384004
3.287 "3.287 "45.21435435 PSI1130 kvm Tommer14.68 "1.866 "622NOK
RFQ
D
MF0894646
3.287 "3.287 "30.79-435 PSI770 kvm Tommer10.031.866 "506NOK
RFQ
D
MF0223601
3.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 kvm Tommer10.03 "1.866 "506NOK
RFQ
E
MF0223605
3.287 "3.287 "45.21435435 PSI1130 kvm Tommer14.68 "1.866 "622NOK
RFQ
F
MF0383988
3.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 kvm Tommer5.591.866 "395NOK
RFQ
D
MF0395969
3.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 kvm Tommer10.03 "1.866 "506NOK
RFQ
F
MF0398213
3.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 kvm Tommer5.591.866 "395NOK
RFQ
F
MF0422362
3.287 "3.287 "16.98435435 PSI425 kvm Tommer5.59 "1.866 "395NOK
RFQ
F
MF0422364
3.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 kvm Tommer5.591.866 "395NOK
RFQ
D
MF0422477
3.287 "3.287 "30.79-435 PSI770 kvm Tommer10.031.866 "506NOK
RFQ
D
MF0422478
3.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 kvm Tommer10.03 "1.866 "506NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?