MAIN FILTER INC. MF0492468 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Height | CG2GAV

HOVEDFILTER INC. MF0492468 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde

Vare: CG2GAV Modell: MF0492468
262NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Kapasitet6.66
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse166 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde6.77 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0005001 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6QKH MF00050011.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 kvm Tommer3.7 "1.004 "255NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006908 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6RBP MF00069081.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 kvm Tommer6.77 "1.004 "262NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006909 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF6RBQ MF00069091.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "281NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006910 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF6RBR MF00069103.287 "3.287 "16.98435435 PSI425 kvm Tommer5.59 "1.866 "395NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009862 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF6RUQ MF00098623.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 kvm Tommer5.591.866 "395NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009917 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6RUV MF00099173.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 kvm Tommer10.03 "1.866 "506NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0009921 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde | CF6RUW MF00099213.287 "3.287 "45.21-435 PSI1130 kvm Tommer14.681.866 "622NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0492468 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde
262NOK / enhet