MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 25 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 25 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 25 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0694208
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "792NOK
RFQ
B
MF0895036
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "690NOK
RFQ
B
MF0369541
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "690NOK
RFQ
C
MF0396044
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
D
MF0396045
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
C
MF0398081
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
E
MF0398107
1.85 "---3.7 "1.004 "1.85 "605NOK
RFQ
A
MF0398137
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "792NOK
RFQ
C
MF0422073
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
C
MF0422074
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
C
MF0422075
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
E
MF0422150
1.85 "---3.7 "1.004 "1.85 "605NOK
RFQ
D
MF0422163
1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
A
MF0422241
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "792NOK
RFQ
B
MF0422252
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "690NOK
RFQ
C
MF0894587
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
E
MF0895082
1.85 "---3.7 "1.004 "1.85 "605NOK
RFQ
E
MF0183678
1.85 "---3.7 "1.004 "1.85 "605NOK
RFQ
B
MF0396046
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "690NOK
RFQ
D
MF0422162
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
B
MF0398162
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "690NOK
RFQ
D
MF0398113
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
D
MF0895035
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
D
MF0894599
1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
B
MF0422251
1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "690NOK
RFQ
D
MF0183665
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
A
MF0895083
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "792NOK
RFQ
C
MF0183664
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
B
MF0183345
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "690NOK
RFQ
E
MF0183114
1.85 "---3.7 "1.004 "1.85 "605NOK
RFQ
C
MF0182989
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
C
MF0008100
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
D
MF0008075
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
A
MF0183679
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "792NOK
RFQ
E
MF0589919
1.85 "---3.7 "1.004 "1.85 "605NOK
RFQ
D
MF0183334
1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
A
MF0422240
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "792NOK
RFQ
D
MF0489999
1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
C
MF0589904
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
D
MF0589924
1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
A
MF0589939
1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "792NOK
RFQ
B
MF0589944
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "690NOK
RFQ
D
MF0422161
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "665NOK
RFQ
A
MF0183339
1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "792NOK
RFQ
E
MF0422149
1.85 "---3.7 "1.004 "1.85 "605NOK
RFQ
E
MF0694207
1.85 "---3.7 "1.004 "1.85 "605NOK
RFQ
C
MF0895034
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "424NOK
RFQ
F
MF0369560
3.287 "-3045 PSI755 kvm Tommer14.681.866 "3.287 "2 946 NOK
RFQ
G
MF0422340
3.287 "-435 PSI366 kvm Tommer5.591.866 "3.287 "894NOK
RFQ
H
MF0491339
3.287 "-435 PSI975 kvm Tommer14.681.866 "3.287 "1 932 NOK
RFQ
F
MF0398287
3.287 "30453045 PSI755 kvm Tommer14.68 "1.866 "3.287 "2 946 NOK
RFQ
G
MF0422341
3.287 "-435 PSI366 kvm Tommer5.591.866 "3.287 "894NOK
RFQ
G
MF0422343
3.287 "-435 PSI366 kvm Tommer5.591.866 "3.287 "894NOK
RFQ
I
MF0422437
3.287 "---5.59 "1.866 "3.287 "1 843 NOK
RFQ
J
MF0422456
3.287 "---10.031.866 "3.287 "1 420 NOK
RFQ
K
MF0422551
3.287 "30453045 PSI513 kvm Tommer10.03 "1.866 "3.287 "2 144 NOK
RFQ
H
MF0422564
3.287 "-435 PSI975 kvm Tommer14.681.866 "3.287 "1 932 NOK
RFQ
F
MF0422649
3.287 "-3045 PSI755 kvm Tommer14.681.866 "3.287 "2 946 NOK
RFQ
I
MF0369558
3.287 "---5.591.866 "3.287 "1 843 NOK
RFQ
G
MF0586925
3.287 "-435 PSI366 kvm Tommer5.591.866 "3.287 "894NOK
RFQ
I
MF0586930
3.287 "---5.591.866 "3.287 "1 843 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?