ALTRONIX Strømforsyninger i AL300ULX -serien


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Bli ferdig: grå , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Materiale: Stål , Antall utganger: 12 VDC eller 24 VDC , Utgangsstrøm: 2.5A , Underkategori: Strømforsyning / lader , Spenningsutgang: 12 VDC eller 24 VDC
StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)InngangsspenningSaktypenPris (eks. mva)
A
AL300ULXR
3.2513.5013.00115 VACStrømforsyning 12 VDC eller 24 VDC @ 2.5A rødStrømforsyning / lader3 571 NOK
B
AL300ULXD
4.5015.512.00115 VAC / 230 VACStrømforsyning 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Strømforsyning / lader3 976 NOK
C
AL300ULXPD16CB
4.5015.512.00115 VACStrømforsyning 16PTC 12Dc eller 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut strømforsyning / lader4 460 NOK

Strømforsyninger i AL300ULX -serien

Altronix AL300ULX-seriens strømforsyninger brukes til å konvertere en 115VAC, 60 Hz inngang til 1/4/8/16 sikrings- eller PTC-beskyttede utganger. Disse strømforsyningene har stål / fenol / glassfiberkonstruksjon for mekanisk styrke og korrosjonsbestandighet. De er integrert med en innebygd lader for gel- eller forseglede blybatterier og gir termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse. De bytter automatisk over til standby-batteri i tilfelle AC-feil og kan brukes ved temperaturer fra 32 til 120 grader F. De er tilgjengelige i kabinetthøyder på 13.5 og 15.5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?