ALTRONIX AL300ULXD Strømforsyning 12/24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9

ALTRONIX AL300ULXD strømforsyning 12/24vdc @ 2.5a 115/230

På lager
Vare: AD9KKP Modell: AL300ULXDKryssreferanse: 4TEL9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 12/24 VDC @ 2.5A 115/230
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC / 230 VAC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm2.5A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7825
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)InngangsspenningSaktypenPris
ALTRONIX AL300ULXPD16CB Strømforsyning 16ptc 12dc Eller 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACStrømforsyning 16PTC 12Dc eller 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut strømforsyning / lader4 460 NOK
ALTRONIX AL300ULXR Strømforsyning 12vdc eller 24vdc @ 2.5a Rød | AD9KKT 4TEN3 AL300ULXR3.2513.5013.00115 VACStrømforsyning 12 VDC eller 24 VDC @ 2.5A rødStrømforsyning / lader3 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL300ULXD strømforsyning 12/24vdc @ 2.5a 115/230
4 286 NOK / enhet