Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL300ULXR Strømforsyning 12vdc eller 24vdc @ 2.5a Rød | AD9KKT 4TEN3

ALTRONIX AL300ULXR strømforsyning 12vdc eller 24vdc @ 2.5a rød

På lager
Vare: AD9KKT Modell: AL300ULXRKryssref: 4TEN3
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
3 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 12 VDC eller 24 VDC @ 2.5A rød
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.50
Kabinettbredde (in.)13.00
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm2.5A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)InngangsspenningSaktypenPris
ALTRONIX AL300ULXD Strømforsyning 12/24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9 AL300ULXD4.5015.512.00115 VAC / 230 VACStrømforsyning 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Strømforsyning / lader3 976 NOK
ALTRONIX AL300ULXPD16CB Strømforsyning 16ptc 12dc Eller 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACStrømforsyning 16PTC 12Dc eller 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut strømforsyning / lader4 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL300ULXR strømforsyning 12vdc eller 24vdc @ 2.5a rød
3 571 NOK / enhet