GODKJENT LEVERANDØR 32J635 Ratcheting Cargo Bar 80 tommers lengde aluminium | AC6BEH

APPROVED VENDOR 32J635 Ratcheting Cargo Bar 80 tommers lengde aluminium

Vare: AC6BEH Modell: 32J635
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting Cargo Bar
Justeringsområde80 "til 106"
Lengde80 "
MaterialeAluminum
Pad størrelse4-3/16" x 2-5/8"
SlangeformRund
Slangestørrelse1-1/2" x 1-1/2"
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.72
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)207.77
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8479899899
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Endeputer (rektangulær, gummi)
    • Slangeform (rund)

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeLengdeMaterialePad størrelseSlangestørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 32J634 Ratcheting Cargo Bar 40 tommers lengde stål | AC6BEG 32J635 32J63440 "til 70"40 "Stål2-2/5" x 3-7/50"1 "x 1"1.12 "774NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32J649 Ratcheting Cargo Bar 63 tommers lengde stål | AC6BEL 32J64963 "til 114"63 "Stål2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "833NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32J635 Ratcheting Cargo Bar 80 tommers lengde aluminium