Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRACEABLE 5017 LED Flash Big Digit 2-channel Timer | AE9KLL 6KED8

TRACEABLE 5017 Led Flash Big Digit 2-kanals timer

På lager
Vare: AE9KLL Modell: 5017Kryssreferanse: 6KED8
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktidsur
Nøyaktighet0.01%
AlarmHørbar eller visuell alarm
BatteritypeAAA
KalibreringssertifikatJa, fra et ISO 17025 A2LA-godkjent kalibreringslaboratorium og kan spores til NIST
ViseDobbel, ea. 5/8 "LCD
Tidsramme99 timer, 59 minutter, 59 sekunder
typenDigitalt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9106907500
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 12/24 timers klokkeoperasjon (Nei)
    • Kalendervisning (Nei)
    • Nedtellingstimer (Ja)
    • Desimalvisning (nei)
    • Forløpt tid (Ja)
    • Time Chime (Nei)
    • Memory Recall (Ja)
    • Utsett alarm (nei)
    • Vannbestandig (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseMaks. TidsinnstillingPris
TRACEABLE 5006 2 Minnetimer | AE9KLH 6KED5 5006-1.5 V sølvoksidDobbel, ea. 3/8 "LCD23 timer, 59 minutter, 59 sekunder360NOK
SPORBAR 5008 3-kanals Jumbo Timer | AE9KLJ 6KED6 5008-1.5 V sølvoksid1-3/4" x 1-1/2" Tre linjer med 1/2" LCD-siffer99 timer, 59 minutter, 59 sekunder600NOK
SPORBAR 5013 Led Flash Big Digit Alarm Timer | AE9KLK 6KED7 5013-AAA1 "LCD99 min., 59 sek.429NOK
SPORBAR 5026 Qc Timer | AE9KLM 6KED9 5026-1.5 V sølvoksidenkel, 3/4 "LCD20 hr.280NOK
SPORBAR 5045 Timer Plus | AE9KLN 6KEE0 50450.005%1.5 V sølvoksid1/3" LED-556NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACEABLE 5017 Led Flash Big Digit 2-kanals timer
620NOK / enhet