Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPORBAR 5013 Led Flash Big Digit Alarm Timer | AE9KLK 6KED7

TRACEABLE 5013 Led Flash Big Digit Alarm Timer

På lager
Vare: AE9KLK Modell: 5013Kryssreferanse: 6KED7
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktidsur
AlarmHørbar eller visuell alarm
BatteritypeAAA
Dybde1
Vise1 "LCD
Høyde3
Maks. Tidsinnstilling99 min., 59 sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9106907500
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Blinkende LED-varsel, nedtellingstidtaker, minnegjenkalling

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseMaks. TidsinnstillingPris
TRACEABLE 5006 2 Minnetimer | AE9KLH 6KED5 5006-1.5 V sølvoksidDobbel, ea. 3/8 "LCD23 timer, 59 minutter, 59 sekunder360NOK
SPORBAR 5008 3-kanals Jumbo Timer | AE9KLJ 6KED6 5008-1.5 V sølvoksid1-3/4" x 1-1/2" Tre linjer med 1/2" LCD-siffer99 timer, 59 minutter, 59 sekunder600NOK
TRACEABLE 5017 LED Flash Big Digit 2-channel Timer | AE9KLL 6KED8 50170.01%AAADobbel, ea. 5/8 "LCD-620NOK
SPORBAR 5026 Qc Timer | AE9KLM 6KED9 5026-1.5 V sølvoksidenkel, 3/4 "LCD20 hr.280NOK
SPORBAR 5045 Timer Plus | AE9KLN 6KEE0 50450.005%1.5 V sølvoksid1/3" LED-556NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACEABLE 5013 Led Flash Big Digit Alarm Timer
429NOK / enhet