BUSSMANN Klasse RK5 sikringer: Serie FRS-R-ID


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: RK5 , Element: dual , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Avbruddsvurdering: 200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Tidsforsinkelse , Spenningsvurdering: 600VAC / 300VDC
StilModellDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris (eks. mva)
A
FRS-R-40ID
1 1 / 16 "40Q5.5 "657NOK
A
FRS-R-50ID
1 1 / 16 "50Q5.5 "663NOK
A
FRS-R-60ID
1 1 / 16 "60Q5.5 "663NOK
A
FRS-R-45ID
1 1 / 16 "45Q5.5 "663NOK
A
FRS-R-35ID
1 1 / 16 "35Q5.5 "657NOK
A
FRS-R-10ID
13 / 16 "10P5"436NOK
A
FRS-R-17-1-2ID
13 / 16 "17.5P5"468NOK
A
FRS-R-6-1-4ID
13 / 16 "6.5P5"361NOK
A
FRS-R-6ID
13 / 16 "6P5"421NOK
A
FRS-R-25ID
13 / 16 "25P5"427NOK
A
FRS-R-9ID
13 / 16 "9P5"389NOK
A
FRS-R-12ID
13 / 16 "12P5"368NOK
A
FRS-R-15ID
13 / 16 "15P5"408NOK
A
FRS-R-8ID
13 / 16 "8P5"371NOK
A
FRS-R-7ID
13 / 16 "7P5"385NOK
A
FRS-R-30ID
13 / 16 "30P5"424NOK
A
FRS-R-20ID
13 / 16 "20P5"420NOK
A
FRS-R-7-1-2ID
13 / 16 "7.5P5"445NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?