A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ermet , CFM @ 0.500-In. SP: # 1575 1480 , CFM @ 1.250-In. SP: # 1570 , CFM @ 1.500-In. SP: 705 - - - , Drive Type: Direkte , Fotnoter: # Motoroverbelastningstilstand , Boligfinish: none , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Open Air-Over , Montering: Flerstilling , Fase: 1 , Hastighet: 4 , Hastighetskontrollerbar: Nei , Type: Umontert, dobbelt innløpskurve, direkte kjøring, med motor , Spenning: 115 , Hjulmateriale: Stål
Vifte 9-1 / 2 tommer 115 V.
Dayton sentrifugalblåsere er plassert inne i kanalsystemet for å gi ren luftsirkulasjon via inntak, avtrekk, ventilasjon eller makeup-luftsystemer i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse galvaniserte stålenhetene er utstyrt med foroverbuede hjul, som produserer høyeffektiv luftvolum med lave rotasjonshastigheter for en stillegående drift. De inkluderer husstøtte med elastiske puter for å redusere vibrasjoner og justerbar monteringsbrakett og maskinvare for enkel installasjon. Velg fra et omfattende utvalg av disse doble innløpet fremover kurveblåsere, tilgjengelig i 1050 og 1075 rpm motorhastigheter.