QUANTUM STORAGE SYSTEMS Louvred Bench Racks, Grå


filtre
Antall sider: 1
StilModellLastekapasitetSøppelfargeBin dybdeMaterialeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTotalt antall kasserPris (eks. mva)
A
QBR-3619CO
---14 ga. Stål8"19 "36 "--
RFQ
B
QBR-3612
125 lb.--Stål8"12 "36 "-1 299 NOK
C
QBR-2721-210-24BL
140 lb.Blå5.375 "16 ga. Stål8"21 "27 "241 866 NOK
D
QBR-2721
140 lb.--Stål8"21 "27 "-1 268 NOK
E
QBR-2721-230-12CL
140 lb.Fjern10.875 "Stål11 "21 "27 "122 644 NOK
F
QBR-2721-210-24CL
140 lb.Fjern5.375 "16 ga. Stål8"21 "27 "241 880 NOK
G
QBR-2721-210-24IV
140 lb.Elfenbein5.375 "16 ga. Stål8"21 "27 "241 857 NOK
H
QBR-2721-230-12BL
140 lb.Blå10.875 "Stål11 "21 "27 "122 332 NOK
I
QBR-2721-230-12YL
140 lb.Gul10.875 "Stål11 "21 "27 "122 356 NOK
J
QBR-2721-210-24YL
140 lb.Gul5.375 "16 ga. Stål8"21 "27 "241 866 NOK
K
QBR-2721-230-12IV
140 lb.Elfenbein10.875 "Stål11 "21 "27 "122 322 NOK
L
QBR-2721-220-24BL
140 lb.Blå7.375 "Stål8"21 "27 "241 953 NOK
M
QBR-2721-220-24IV
140 lb.Elfenbein7.375 "Stål8"21 "27 "241 992 NOK
N
QBR-2721-220-24CL
140 lb.Fjern7.375 "Stål8"21 "27 "242 257 NOK
O
QBR-2721-210-24RD
140 lb.Rød5.375 "16 ga. Stål8"21 "27 "241 842 NOK
P
QBR-2721-230-12GN
140 lb.Grønn10.875 "Stål11 "21 "27 "122 332 NOK
Q
QBR-1819
140 lb.--Stål8"19 "18 "-1 099 NOK
R
QBR-3619-230-18CL
150 lb.Fjern10.875 "Stål11 "19 "36 "183 322 NOK
S
QBR-3619-230-18RD
150 lb.Rød10.875 "Stål11 "19 "36 "183 145 NOK
T
QBR-3619-210-32GN
150 lb.Grønn5.375 "Stål8"19 "36 "322 408 NOK
U
QBR-3619-210-32IV
150 lb.Elfenbein5.375 "Stål8"19 "36 "322 408 NOK
V
QBR-3619-220-32YL
150 lb.Gul7.375 "Stål8"19 "36 "322 706 NOK
W
QBR-3619-230-18BL
150 lb.Blå10.875 "Stål11 "19 "36 "183 145 NOK
X
QBR-3619
150 lb.--16 ga. Kaldvalset stål8"19 "36 "-1 468 NOK
Y
QBR-3619-220-32GN
150 lb.Grønn7.375 "Stål8"19 "36 "322 706 NOK
Z
QBR-3619-220-32CL
150 lb.Fjern7.375 "Stål8"19 "36 "322 802 NOK
A1
QBR-3619-210-32RD
150 lb.Rød5.375 "Stål8"19 "36 "322 408 NOK
B1
QBR-3619-210-32BL
150 lb.Blå5.375 "Stål8"19 "36 "322 395 NOK
C1
QBR-3619-230-18IV
150 lb.Elfenbein10.875 "Stål11 "19 "36 "183 145 NOK
D1
QBR-3619-210-32CL
150 lb.Fjern5.375 "Stål8"19 "36 "322 293 NOK
E1
QLP-1819-230-9RD
175 lb.Rød10.875 "Stål11 "19 "18 "91 401 NOK
F1
QLP-1819-220-16BL
175 lb.Blå7.375 "Stål8"19 "18 "161 392 NOK
G1
QLP-1819-220-16YL
175 lb.Gul7.375 "Stål8"19 "18 "161 392 NOK
H1
QLP-1819-230-9BL
175 lb.Blå10.875 "Stål11 "19 "18 "91 401 NOK
I1
QLP-1819-220-16RD
175 lb.Rød7.375 "Stål8"19 "18 "161 392 NOK

Louvred Bench Racks, Grå

Quantum Storage Systems benkestativer med lamell gir enkel plassering og konfigurasjon av hyller i forskjellige størrelser og stiler for å organisere deler og rekvisita. Disse stativene kan stå uavhengig eller festes til vegger for mer sikkerhet og gulvavstand. Disse enhetene har 14 / 16 gauge stålkonstruksjon for håndtering av laster opp til 175 lb og kan romme 9 - 24 søppelkasser. Raptor Supplies tilbyr Quantum Storage System heng og stable søpler for bruk med laminerte paneler, med stabelhylser og sklisikre låser for å holde søpplene på plass.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?