QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QBR-2721-220-24CL Benkstativ med spjeld 27 x 8 x 21 tommer klar | AA2EDK 10E922

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-220-24CL benkstativ 27 x 8 x 21 tommer klar

På lager
Vare: AA2EDK Modell: QBR-2721-220-24CLKryssreferanse: 10E922

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuvered Bench Rack
SøppelfargeFjern
Bin dybde7.375 "
Søppelhøyde3"
SøppeltypeÅpne hopperen
Bin bredde4.125 "
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Lastekapasitet140 lb.
MaterialeStål
Antall sider1
Generell dybde8"
Total høyde21 "
Samlet bredde27 "
Totalt antall kasser24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetSøppelfargeBin dybdeMaterialeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTotalt antall kasserPris
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QBR-2721-210-24CL Benkstativ med spjeld 27 x 8 x 21 tommer Klar | AA2EDJ 10E921 QBR-2721-210-24CL140 lb.Fjern5.375 "16 ga. Stål8"21 "27 "242 190 NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QBR-2721-230-12CL Benkstativ med lamell 27 x 11 x 21 tommer Klar | AA2EDL 10E923 QBR-2721-230-12CL140 lb.Fjern10.875 "Stål11 "21 "27 "122 944 NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QBR-3619-210-32CL Benkstativ med lamell 36 x 8 x 19 tommer Klar | AA2EDM 10E924 QBR-3619-210-32CL150 lb.Fjern5.375 "Stål8"19 "36 "322 671 NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QBR-3619-220-32CL Benkstativ med spjeld 36 x 8 x 19 tommer Klar | AA2EDN 10E925 QBR-3619-220-32CL150 lb.Fjern7.375 "Stål8"19 "36 "323 264 NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QBR-3619-230-18CL Benkstativ med lamell 36 x 11 x 19 tommer Klar | AA2EDP 10E926 QBR-3619-230-18CL150 lb.Fjern10.875 "Stål11 "19 "36 "183 851 NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QBR-1819 Benkstativ 18 x 19 Grå | AC6HJA 33Z134 QBR-1819140 lb.--Stål8"19 "18 "-1 204 NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QBR-2721 Benkstativ 27 x 21 Grå | AC6HJB 33Z135 QBR-2721140 lb.--Stål8"21 "27 "-1 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-2721-220-24CL benkstativ 27 x 8 x 21 tommer klar
2 629 NOK / enhet