Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 34300501 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 5x0.80mm S/o | AG4HJC 33ZE87

OSG 34300501 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5x0.80 mm S/o

På lager
Vare: AG4HJC Modell: 34300501Kryssreferanse: 33ZE87
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
542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishDampoksid
Liste nummer343STI
MaterialeVA-3
Antall fløyter3
Total lengde64mm
Tonehøyde0.80mm
Grense for pitchdiameterD3
Shank Dia.6.40mm
StørrelseM5
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeFinishAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 34300101 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 2x0.40mm S/o | AG4HHU 33ZE79 3430010114mmDampoksid248mm0.40mmD23.58mmM2917NOK
OSG 34300201 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 2.5x0.45mm S/o | AG4HHW 33ZE81 3430020116mm249mm0.45mmD23.58mmM2.5810NOK
OSG 34300301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3x0.50mm S / o | AG4HHY 33ZE83 343003013 / 4 "Dampoksid353mm0.50mmD24.10mmM3544NOK
OSG 34300401 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm S / o | AG4HJA 33ZE85 3430040124mmDampoksid360mm0.70mmD35.60mmM4544NOK
OSG 34300601 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 6 x 1.00mm S/o | AG4HJE 33ZE89 3430060134mmDampoksid369mm1.00mmD38.08mmM6589NOK
OSG 34300701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm S / o | AG4HJG 33ZE91 3430070132mmDampoksid374mm1.25mmD39.70mmM8654NOK
OSG 34300801 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm S / o | AG4HJJ 33ZE93 3430080142mm386mm1.50mmD49.30mmM10968NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 34300501 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5x0.80 mm S/o
542NOK / enhet