Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 34300201 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 2.5x0.45mm S/o | AG4HHW 33ZE81

OSG 34300201 Spiralfløytekran Modifisert bunn 2.5x0.45 mm S/o

På lager
Vare: AG4HHW Modell: 34300201Kryssreferanse: 33ZE81
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
810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
Finish
Liste nummer343STI
MaterialeVA-3
Antall fløyter2
Total lengde49mm
Tonehøyde0.45mm
Grense for pitchdiameterD2
Shank Dia.3.58mm
StørrelseM2.5
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeFinishAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 34300101 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 2x0.40mm S/o | AG4HHU 33ZE79 3430010114mmDampoksid248mm0.40mmD23.58mmM2917NOK
OSG 34300301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3x0.50mm S / o | AG4HHY 33ZE83 343003013 / 4 "Dampoksid353mm0.50mmD24.10mmM3544NOK
OSG 34300401 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm S / o | AG4HJA 33ZE85 3430040124mmDampoksid360mm0.70mmD35.60mmM4544NOK
OSG 34300501 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 5x0.80mm S/o | AG4HJC 33ZE87 3430050125mmDampoksid364mm0.80mmD36.40mmM5542NOK
OSG 34300601 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 6 x 1.00mm S/o | AG4HJE 33ZE89 3430060134mmDampoksid369mm1.00mmD38.08mmM6589NOK
OSG 34300701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm S / o | AG4HJG 33ZE91 3430070132mmDampoksid374mm1.25mmD39.70mmM8654NOK
OSG 34300801 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm S / o | AG4HJJ 33ZE93 3430080142mm386mm1.50mmD49.30mmM10968NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 34300201 Spiralfløytekran Modifisert bunn 2.5x0.45 mm S/o
810NOK / enhet