Bulkbeholdere(38 produkter)
Ledende kasserESD ledende kasser med en karbonfylt kopolymer polypropylenlegeme for å beskytte elektriske komponenter mot elektromagnetiske / elektrostatiske felt. Kom utstyrt med en beholderfront for enkel tilgang til lagrede gjenstander og en etikettholder for enkel identifikasjon
(24 produkter)
Gigantiske beholdereHar en bred beholderfront for å gi enkel tilgang til det lagrede innholdet, et hull boret i bunnen for enkel drenering under rengjøring og front-, bak- og sidegrep for enkel håndtering. Enkelte modeller leveres med hjul for enkel transport.(125 produkter)
Heng og stable søplerKan stables på hverandre og brukes med lamellpaneler, stativer og skinnesystemer for optimal plassutnyttelse. Stablingshylser og glidebeskyttende låser for å unngå at søppelbøtter forskyves fremover, og leveres med etiketholdere for rask identifisering av lagret innhold(180 produkter)
Beholderkar(26 produkter)
Tips ut kasserHar gjennomsiktige fronter for rask identifisering av lagrede gjenstander og polystyren / stålkonstruksjon for holdbarhet. Kan takle opptil 500 kg last og er nyttig for å gi enkel tilgang til rekvisita, materialer, verktøy og deler(90 produkter)
TotesPolyetylen / polypropylen vesker med kryssstabling design for å gi en effektiv oppbevarings- og organiseringsløsning i arbeidsområdet. Har rullede toppfelger for et komfortabelt grep og avrundede hjørner for ekstra styrke. Tilgjengelig i blå, grå og hvite farger(54 produkter)
Skillevegger(118 produkter)
SkufferDesignet for bruk med skuffeoppbevaringsskap og kan også brukes som erstatning for gamle eller ødelagte skuffebinger. Kan håndtere belastninger på opptil 25 lb og har et maksimalt volum på 0.40 cu. ft.(36 produkter)
HyllebeholdereVann-, kjemikalie- og oljebestandige Quantum hyllekasser laget av polypropylen eller polyetylen. Har en innstøpt etikettholder, en innebygd bakre hengelås, forsterkede kanter og en maksimal lastekapasitet på 85 lb(421 produkter)
Skillebokser(4 produkter)
Dunnaasje stativerDunnage racks er designet for å oppbevare og hylle tunge gjenstander på en organisert måte. Modulære dunasjeenheter er stasjonære og er ideelle for tung belastning. Disse modulære stativene er laget med 1-tommers rør og kommer med et avtagbart toppdeksel. De er tilgjengelige i blå og grå farger.(38 produkter)
Kjærlige stativer og panelerBrukes til å henge oppbevaringsbinger eller beholdere sikkert for å holde deler eller komponenter ute av veien og for å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen. Kan håndtere opptil 2000 lb belastning og leveres i pulverlakkert eller bakt emaljefinish for å motstå støv eller smuss(148 produkter)
Mobilkasser(156 produkter)
BadekarstativerBlå / grå / hvite karstativ eller dukker for transport av kar som inneholder store deler, verktøy og store varer. Har polypropylenkonstruksjon med en enkel design for lasting og lossing av søppel. Tilbys i lagringsalternativene 3, 4 og 5 kar(13 produkter)
VogndekslerVogndeksler passer over kablede/bruksvogner for å beskytte lagrede gjenstander mot støv og andre luftbårne partikler i helsevesen og matserveringsapplikasjoner. Quantum Storage delbare gitter med snap-on deksler er permanent ledende og påvirkes ikke av vask med vanlige rengjøringsmidler.(38 produkter)
Wirevogner(192 produkter)
Wire Hyller(216 produkter)
Wire reoler(4218 produkter)