DAYTON 7HL59 Blåser 9-1/2 Tommer 115 V 845 Cfm @ 0.800-in | AF3KXU

DAYTON 7HL59 Blåser 9-1/2 tommer 115 V 845 Cfm @ 0.800-in

På lager
Vare: AF3KXU Modell: 7HL59

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeErmet
Vifte RPM1075
CFM @ 0.800-inn. SP845
CFM @ 0.900-inn. SP830
CFM @ 1.000-inn. SP# 990
CFM @ 1.10-inn. SP960
CFM @ 1.200-inn. SP850
CFM @ 1.500-inn. SP705 - - -
CFM-rekkevidde845 til 705 @ 0.8-in SP til 1.5-in SP
Utslippshøyde (in.)11.375
Utladningsbredde (in.)10.5
KjøretypeDirekte
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning12.0
Husdybde16-1 / 2 "
Husfinishnone
Husets høyde17.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde10.5 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusOpen Air-Over
Motor HP1/3
Motor turtall1075
Motor TypePermanant split kondensator
MonteringFlerstilling
Fase1
Speed4
HastighetsstyrbarNei
typenUmontert, dobbelt innløpskurve, direkte kjøring, med motor
Spenning115
Hjuldiameter10 13 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.6125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • CFM @ 1.40-in. SP (780 - - -)
    • CFM @ 1.70-in. SP (- - -)

Produktvarianter

ProduktModellHusets høydeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPHusets breddeMotor HPMotor turtallMotor TypeHjuldiameterPris
DAYTON 7HL52 Blåser 9-1/2 Tommer 115 V 750 Cfm @ 0.600-in | AF3KXL 7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Skygget stang9 1 / 2 "5 230 NOK
DAYTON 7HL53 Blåser 9-1/2 Tommer 115 V 845 Cfm @ 0.700-in | AF3KXM 7HL5315 9 / 16 "1075# 945 735 6109.187 "1/31075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 615 NOK
DAYTON 7HL54 Blåser 9-1/2 Tommer 115 V 1230 Cfm @0.600-in | AF3KXN 7HL5415 9 / 16 "10751155 1060 960 9509.187 "1/21075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 161 NOK
DAYTON 7HL56 Blåser 9-1/2 Tommer 115 V 845 Cfm @ 0.600-in | AF3KXQ 7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 610 NOK
DAYTON 7HL57 Blåser 9-1/2 Tommer 115 V 1395 Cfm @0.600-in | AF3KXR 7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 156 NOK
DAYTON 7HL58 Blåser 9-1/2 Tommer 115 V 1575 Cfm @0.500-in | AF3KXT 7HL5815 9 / 16 "10751435 1275 1150 107511.875 "3/41075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 414 NOK
DAYTON 7HL60 Blåser 9-1/2 Tommer 115 V 1375 Cfm @ 1.10-tommers | AF3KXV 7HL6017.5 "1075# 137510.5 "1/21075Permanant split kondensator10 13 / 16 "5 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HL59 Blåser 9-1/2 tommer 115 V 845 Cfm @ 0.800-in
6 103 NOK / enhet