Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FRS-R-50ID Sikring Rk5 Frs-r-id 50a 600vac/300vdc | AC9CCK 3FKK4

BUSSMANN FRS-R-50ID Sikring Rk5 Frs-r-id 50a 600vac/300vdc

På lager
Vare: AC9CCK Modell: FRS-R-50IDKryssref: 3FKK4
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
730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseRK5
Diameter1 1 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Sikringsforsterker50
SikringsholderkodeQ
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600VAC, 20kA ved 300VDC
Lengde5.5 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN FRS-R-10ID Sikring Rk5 Frs-r-id 10a 600vac / 300vdc | AC9CBZ 3FKJ2 FRS-R-10ID13 / 16 "10P5"449NOK
BUSSMANN FRS-R-12ID Sikring Rk5 Frs-r-id 12a 600vac / 300vdc | AC9CCA 3FKJ3 FRS-R-12ID13 / 16 "12P5"368NOK
BUSSMANN FRS-R-15ID Sikring Rk5 Frs-r-id 15a 600vac / 300vdc | AC9CCB 3FKJ4 FRS-R-15ID13 / 16 "15P5"408NOK
BUSSMANN FRS-R-17-1-2ID Sikring Rk5 Frs-r-id 17-1 / 2a 600vac / 300vdc | AC9CCC 3FKJ5 FRS-R-17-1-2ID13 / 16 "17.5P5"468NOK
BUSSMANN FRS-R-20ID Sikring Rk5 Frs-r-id 20a 600vac / 300vdc | AC9CCD 3FKJ6 FRS-R-20ID13 / 16 "20P5"462NOK
BUSSMANN FRS-R-25ID Sikring Rk5 Frs-r-id 25a 600vac / 300vdc | AC9CCE 3FKJ7 FRS-R-25ID13 / 16 "25P5"470NOK
BUSSMANN FRS-R-30ID Sikring Rk5 Frs-r-id 30a 600vac / 300vdc | AC9CCF 3FKJ8 FRS-R-30ID13 / 16 "30P5"424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FRS-R-50ID Sikring Rk5 Frs-r-id 50a 600vac/300vdc
730NOK / enhet