ANVIL Lette justerbare klaffer


filtre
Metalldetekterbar: Ja , Stangstørrelse: 3 / 8 " , Type: Light Duty, justerbar
StilModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
0560299927
------59NOK
RFQ
B
0560406639
------78NOK
RFQ
B
0560406555
Kobberbelagt4 17 / 32 "Kobberbelagt stål250 lb.2"2"60NOK
B
0560406597
Kobberbelagt6 7 / 32 "Kobberbelagt stål350 lb.3"3"135NOK
B
0560406530
Kobberbelagt2 13 / 16 "Kobberbelagt stål250 lb.1-1 / 4 "1-1 / 4 "51NOK
B
0560406522
Kobberbelagt2 13 / 32 "Kobberbelagt stål250 lb.1"1"43NOK
B
0560406514
Kobberbelagt2 3 / 32 "Kobberbelagt stål150 lb.3 / 4 "3 / 4 "55NOK
B
0560406506
Kobberbelagt1 27 / 32 "Kobberbelagt stål150 lb.1 / 2 "1 / 2 "43NOK
B
0560406548
Kobberbelagt3.375 "Kobberbelagt stål250 lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "59NOK
B
560406639
Kobberbelagt6 31 / 32 "Kobberbelagt stål400 lb.4"4"112NOK
B
0560406571
Kobberbelagt5 9 / 32 "Kobberbelagt stål350 lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "127NOK
A
0560005993
Plain5 9 / 32 "Vanlig stål350 lb.2-1 / 2 "-43NOK
A
0560006017
Plain6 7 / 32 "Vanlig stål350 lb.3"-49NOK
A
0560005977
Plain4 17 / 32 "Vanlig stål250 lb.2"-38NOK
A
0560005951
Plain3 13 / 16 "Vanlig stål250 lb.1-1 / 2 "-23NOK
A
0560005928
Plain2 13 / 32 "Vanlig stål250 lb.3 / 4 "-19NOK
A
0560005910
Plain2 3 / 32 "Vanlig stål150 lb.1 / 2 "-22NOK
A
0560006066
Plain7 25 / 32 "Vanlig stål400 lb.4"-62NOK
A
0560005936
Plain2 13 / 16 "Vanlig stål250 lb.1"-27NOK
A
0560005944
Plain3.375 "Vanlig stål250 lb.1-1 / 4 "-27NOK
A
0560299901
Sink belagt6 7 / 32 "Galvanisert stål350 lb.3"-76NOK
A
0560299851
Sink belagt3 13 / 16 "Galvanisert stål250 lb.1-1 / 2 "-38NOK
A
0560299836
Sink belagt2 13 / 16 "Galvanisert stål250 lb.1"-32NOK
A
0560299810
Sink belagt2 3 / 32 "Galvanisert stål150 lb.1 / 2 "-36NOK
A
0560299828
Sink belagt2 13 / 32 "Galvanisert stål250 lb.3 / 4 "-49NOK
A
0560299885
Sink belagt5 9 / 32 "Galvanisert stål350 lb.2-1 / 2 "-73NOK
A
0560299869
Sink belagt4 17 / 32 "Galvanisert stål250 lb.2"-43NOK
A
0560299844
Sink belagt3.375 "Galvanisert stål250 lb.1-1 / 4 "-32NOK
A
0560299943
Sink belagt7 25 / 32 "Galvanisert stål400 lb.4"-115NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?