Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 560406639 Clevis Hanger Justerbar rørstørrelse 4 tommer

På lager
Vare: AD8CRZ Modell: 560406639Kryssreferanse: 4HXT6
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakclevis
FinishKobberbelagt
Lengde6 31 / 32 "
MaterialeKobberbelagt stål
Maks. Laste400 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4"
Stangstørrelse3 / 8 "
Tube Size4"
typenLight Duty, justerbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av ikke-isolert stasjonært kobberrør

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris
ANVIL 0560406506 Clevis Hanger Justerbar Tube Størrelse 1/2 In | AD8CRQ 4HXR6 0560406506Kobberbelagt1 27 / 32 "Kobberbelagt stål150 lb.1 / 2 "1 / 2 "43NOK
ANVIL 0560406514 Clevis Hanger Justerbar Tube Størrelse 3/4 In | AD8CRR 4HXR7 0560406514Kobberbelagt2 3 / 32 "Kobberbelagt stål150 lb.3 / 4 "3 / 4 "55NOK
ANVIL 0560406522 Clevis Hanger Justerbar Tube Størrelse 1 In | AD8CRT 4HXR8 0560406522Kobberbelagt2 13 / 32 "Kobberbelagt stål250 lb.1"1"43NOK
ANVIL 0560406530 Clevis Hanger Justerbar Tube Størrelse 1 1/4in | AD8CRU 4HXR9 0560406530Kobberbelagt2 13 / 16 "Kobberbelagt stål250 lb.1-1 / 4 "1-1 / 4 "51NOK
ANVIL 0560406548 Clevis Hanger Justerbar Tube Størrelse 1 1/2in | AD8CRV 4HXT1 0560406548Kobberbelagt3.375 "Kobberbelagt stål250 lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "59NOK
ANVIL 0560406555 Clevis Hanger Justerbar Tube Størrelse 2 In | AD8CRW 4HXT2 0560406555Kobberbelagt4 17 / 32 "Kobberbelagt stål250 lb.2"2"60NOK
ANVIL 0560406571 Clevis Hanger Justerbar Tube Størrelse 2 1/2in | AD8CRX 4HXT3 0560406571Kobberbelagt5 9 / 32 "Kobberbelagt stål350 lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 560406639 Clevis Hanger Justerbar rørstørrelse 4 tommer
112NOK / enhet