VESTIL H-2000-serien Økonomiske kjettingtaljer med kjedebeholder


filtre
Kjede Dia.: 7mm , Kjedeløftlengde: 15 ft. , Farge: oransje , Passer bjelkeflensbredde: Opptil 1 1/4" , Håndkontrollsnor: 15 ft. , Headroom Størrelse: 22 13 / 16 " , Krokåpning: 1 1 / 4 " , Løftehastighet: 17 FPM , Vektgrense: 2000 lbs. , Materiale: Stål , Monteringsstil: Hook , Termisk overbelastningsbeskyttelse: 104 grader F , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Trykkknappspenning: 24V
StilModellHøydeHPLengdeFaseSpenningBreddePris (eks. mva)
A
H-2000-3
14 "2 1/9 hk21 "3220 / 440V16 "34 033 NOK
B
H-2000-1
15 3 / 8 "1 3/5 hk11 4 / 9 "1110 / 220V20 1 / 8 "34 033 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?