VESTIL H-2000-3 Økonomi kjettingtalje med beholder, 2000 lb., 3 fase, oransje, stål

På lager
Vare: AG7TPU Modell: H-2000-3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Knappspenning24V
Kapasitet2000 lbs.
Kjede Dia.7mm
Kjedeløftlengde15 ft.
FARGEoransje
Fot per minutt17
Passer til bjelkeflens WOpptil 1 1/4"
Passer bjelkeflensbreddeOpptil 1 1/4"
Håndkontrollsnor15 ft.
Head Room22-13 / 16 "
Takhøyde22 13 / 16 "
Headroom Størrelse22 13 / 16 "
Høyde14 "
Krokåpning1 1 / 4 "
HP2 1/9 hk
Lengde21 "
Løftehastighet17 FPM
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
MonterHook
MonteringsstilHook
Termisk overbelastningsbeskyttelse104 grader F
Fase3
PowerFase 3
Strømledningslengde8 ft.
Push Button24V
Trykkknappspenning24V
Termisk overbelastningsbeskyttelse40 grader. C (104 grader F)
Hastighet (FPM)17
Spenning220 / 440V
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.15
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8425110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHPLengdeFaseSpenningBreddePris
VESTIL H-2000-1 Økonomi-kjedetalje med beholder, 2000 lb., 1-fase, oransje, stål | AG7TPT H-2000-115 3 / 8 "1 3/5 hk11 4 / 9 "1110 / 220V20 1 / 8 "34 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL H-2000-3 Økonomi kjettingtalje med beholder, 2000 lb., 3 fase, oransje, stål
34 033 NOK / enhet