TRICO 36800 Vakuumpumpe, oljeprøveprodukt, standard

Vare: CD6VUE Modell: 36800
806NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
Slangelengde3/16 "til 5/16"
Stilstandard
Trådstørrelse38 "-400
typenstandard
Vakuum27 "Hg

Fraktinformation:

HS kode8413919520

Kompatibelt tilbehør:

  • Prøveportadaptere: Disse portadapterne brukes til å skru inn prøveporter for enkel oppsamling av denne oljeprøvepumpen.
  • Fleksible slanger: De brukes til å transportere den oppsugde oljeprøven fra en port til ønsket sted.
  • Oljeprøveflasker: Disse flaskene brukes til å lagre den innsamlede oljeprøven for påfølgende analyse.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelene med oljeprøvetaking?

A.

  • Forbedret utstyrsytelse og redusert nedetid og reparasjonskostnader.
  • Enkel identifisering av nødvendige reparasjoner og tilstanden til utstyret/smøremiddelet.
  • Redusert oljeavhending, oljeskift og totale driftskostnader.

Q. Hva skjer hvis du ikke tar oljeprøver regelmessig?

A.

  • Uplanlagt nedetid for oljeskift eller maskinfeil.
  • Vanskeligheter med å identifisere feil som pågår.

Produktvarianter

ProduktModelltypenStilVakuumTrådstørrelseSlangelengdePris
TRICO 36801 Vakuumpumpe, oljeprøvetakingsprodukt, kraftig, med utløserventil | AM2VFP 36801Heavy DutyKraftig med utløserventil27 "Hg38 "-4003/16 "til 5/16"1 510 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36800 Vakuumpumpe, oljeprøveprodukt, standard
806NOK / enhet