SHAW PLUGS Marine Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger i rustfritt stål, 1 til 2 tommer


Snap-Tite mekaniske ekspansjonsplugger fra Shaw er ment å skape en lavtrykkstetning i sirkulære åpninger. De hjelper til med reparasjon og testing av vann-, kloakk- og rørsystemer.

filtre
Aldersgruppe: Voksen , Farge: Sølv , Kjønn: Unisex
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykktypenMaterialePris (eks. mva)
A
51411
1"0.969 "til 1.07"Opp til 5 psiSnap-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi462NOK
A
51415
1.5 "1.380 "til 1.518"Opp til 5 psiSnap-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi560NOK
A
51419
2"1.950 "til 2.165"Opp til 5 psiSnap-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi561NOK

Arbeidsmekanisme

  • Ved å vri på kamhåndtaket kan du utvide tetningen.
  • Trykk håndtaket ned for å lukke røråpningene.

Egenskaper

  • Disse pluggene er laget av rustfritt stål og er beregnet for rør med innvendige diametere fra 1 til 2 tommer.
  • De har en tetning av neoprengummi som absorberer støt og beskytter mot vann og støv.
  • Snap-Tite-designen tillater rask tilkobling og frakobling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale mottrykket disse pluggene kan holde?

De kan holde et maksimalt mottrykk på 5 fot av hodet.

Hvilke diametre kommer disse mekaniske ekspansjonspluggene i?

De er tilgjengelige i et diameterområde på 1.08 til 2.184 tommer.

Hva er luftmottrykk?

Det er mengden trykk som en plugg tåler uten å bevege seg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?