Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 51411 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AF2MKK 6VFV2

SHAW PLUGS 51411 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AF2MKK Modell: 51411Kryssreferanse: 6VFV2
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
536NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Inne i Dia.0.969 "til 1.07"
MaterialeRustfritt stål, neoprengummi
Maks. LufttrykkOpp til 5 psi
Nominell størrelse1"
typenSnap-Tite rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykktypenMaterialePris
SHAW PLUGS 51415 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AA6PUC 14M025 514151.5 "1.380 "til 1.518"Opp til 5 psiSnap-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi716NOK
SHAW PLUGS 51419 Mekanisk ekspansjonsplugg, 2 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi | AA6PUD 14M026 514192"1.950 "til 2.165"Opp til 5 psiSnap-Tite rustfritt stålRustfritt stål, neoprengummi652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 51411 Mekanisk ekspansjonsplugg, 1 tommers størrelse, rustfritt stål, neoprengummi
536NOK / enhet