APPROVED VENDOR In-line kuleventil med messing, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: 304 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing med lav bly , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader F til 365 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
32H998
1"456NOK
A
32J001
1.5 "948NOK
B
32H999
1.25 "668NOK
A
32H996
1 / 2 "197NOK
A
32H994
1 / 4 "190NOK
A
32J002
2"1 528 NOK
A
32H997
3 / 4 "308NOK
A
32H995
3 / 8 "191NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?