HAMILTON WH Series, Stiv Plate Caster


filtre
Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Grå emalje , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Platetykkelse: 0.25 " , Platetype: B , Raceway: CNC maskinert , Svingradius: 0" , Hjulbredde: 2"
StilModellRammematerialeHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris (eks. mva)
A
R-WH-6SPB
Smidd stålNei300 til 999 lb.3 x 3 "960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 794 NOK
B
R-WH-6WNB
StålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1000 lb.Ja3 x 3 "7.5 "1 035 NOK
C
R-WH-4SWF
StålNei300 til 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"700 lb.Ja3 x 3 "5.625 "2 407 NOK
D
R-WH-6P
StålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "833NOK
E
R-WH-4P
StålJa300 til 999 lb.3 x 3 "800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "765NOK
F
R-WH-8SWF
StålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.Ja3 x 3 "9.5 "3 361 NOK
G
R-WH-6FSB
StålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 157 NOK
H
R-WH-4WNB
StålNei300 til 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"800 lb.Ja3 x 3 "5.625 "1 030 NOK
I
R-WH-4SPB
StålNei300 til 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"600 lb.Ja3 x 3 "5.625 "1 455 NOK
J
R-WH-4TRB
StålNei300 til 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"900 lb.Ja3 x 3 "5.625 "2 344 NOK
K
R-WH-8SPB
StålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 891 NOK
L
R-WH-8TRB
StålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1800 lb.Ja3 x 3 "9.5 "3 869 NOK
M
R-WH-4MB
StålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 006 NOK
N
R-WH-8MB
StålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1500 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 434 NOK
O
R-WH-4DB
StålNei300 til 999 lb.3 x 3 "750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 110 NOK
P
R-WH-4NYB
StålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"2000 lb.Ja3 x 3 "5.625 "2 119 NOK
Q
R-WH-6SWF
StålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1400 lb.Ja3 x 3 "7.5 "2 898 NOK
R
R-WH-8DB
StålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1550 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 668 NOK
S
R-WH-6DB
StålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "823NOK
T
R-WH-4DB70
StålNei300 til 999 lb.2-5/8 x 3-5/8"975 lb.Ja3 x 3 "5.625 "1 610 NOK
U
R-WH-8P
StålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1400 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "946NOK
V
R-WH-6MB
StålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1400 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 167 NOK
W
R-WH-6DB70
StålNei1000 til 2999 lb.2-5/8 x 3-5/8"1560 lb.Ja3 x 3 "7.5 "1 846 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?