Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-WH-4DB70 stiv platehjul 975 Lb 4 tommer Diameter | AG6WMC 49H531

HAMILTON R-WH-4DB70 stiv platehjul 975 Lb 4 Tommer Dia

På lager
Vare: AG6WMC Modell: R-WH-4DB70Kryssreferanse: 49H531

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer70 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5/8 x 3-5/8"
Lastevurdering975 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 x 3 "
Total høyde5.625 "
Plate Caster KjernematerialeCast Iron
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialepolyuretan
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. W-420-DB70-1 / 2
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8716903000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris
HAMILTON R-WH-6SPB Stiv platehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBSmidd stålNei300 til 999 lb.3 x 3 "960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 745 NOK
HAMILTON R-WH-8SPB Stiv platehjul 1200 Lb 8 tommers diameter | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 974 NOK
HAMILTON R-WH-4DB Stiv platehjul 750 Lb 4 tommers diameter | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBStålNei300 til 999 lb.3 x 3 "750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 258 NOK
HAMILTON R-WH-4MB Stiv plate Plate Caster 1000 Lb 4 Tommer Diameter | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBStålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 029 NOK
HAMILTON R-WH-4P Stiv platehjul 800 Lb 4 tommers diameter | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PStålJa300 til 999 lb.3 x 3 "800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "847NOK
HAMILTON R-WH-6DB Stiv platehjul 1250 Lb 6 tommers diameter | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "858NOK
HAMILTON R-WH-6FSB Stiv platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-WH-4DB70 stiv platehjul 975 Lb 4 Tommer Dia
1 689 NOK / enhet