Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-WH-4NYB stiv platehjul 2000 Lb 4 tommer dia. AG6WME 49H534

HAMILTON R-WH-4NYB Stiv platehjul 2000 Lb 4 Tommer Dia

På lager
Vare: AG6WME Modell: R-WH-4NYBKryssreferanse: 49H534
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
2 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialenylon
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
durometer85 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull2-5/8 x 3-5/8"
Lastevurdering2000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 x 3 "
Total høyde5.625 "
Plate Caster Kjernematerialenylon
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul Materialenylon
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. W-420-NYB-1/2
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.63
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8716903000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris
HAMILTON R-WH-6SPB Stiv platehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBSmidd stålNei300 til 999 lb.3 x 3 "960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 794 NOK
HAMILTON R-WH-8SPB Stiv platehjul 1200 Lb 8 tommers diameter | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 891 NOK
HAMILTON R-WH-4DB Stiv platehjul 750 Lb 4 tommers diameter | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBStålNei300 til 999 lb.3 x 3 "750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 110 NOK
HAMILTON R-WH-4MB Stiv plate Plate Caster 1000 Lb 4 Tommer Diameter | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBStålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 006 NOK
HAMILTON R-WH-4P Stiv platehjul 800 Lb 4 tommers diameter | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PStålJa300 til 999 lb.3 x 3 "800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "765NOK
HAMILTON R-WH-6DB Stiv platehjul 1250 Lb 6 tommers diameter | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "823NOK
HAMILTON R-WH-6FSB Stiv platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-WH-4NYB Stiv platehjul 2000 Lb 4 Tommer Dia
2 119 NOK / enhet