ML KISHIGO GF184 High Visibility Vest


ML Kishigo GF184-serien høysynte vester er viktig sikkerhetsutstyr som brukes i konstruksjon, veiarbeid, trafikkkontroll og beredskapsapplikasjoner. Disse vestene er laget av fluorescerende materialer med høy synlighet med reflekterende striper, og sørger for at arbeiderne skiller seg ut i dårlig lys eller uønsket... værforhold. Les meg

filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: 5.5 Cal / cm2 , Lukketype: Krok og sløyfe , Farge: Oransje rød , Farerisikokategori (HRC): 2 , Materiale: Modakryl , Antall lommer: 4 , Stripefarge: Sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
GF184-SM
40 "til 42"27 "M1 268 NOK
A
GF184-2X-3X
50 "til 54"28.5 "2XL / 3XL1 275 NOK
A
GF184-4X-5X
56 "til 62"29 "4XL / 5XL1 285 NOK

GF184 High Visibility Vest

ML Kishigo GF184-serien høysynte vester er viktig sikkerhetsutstyr som brukes i konstruksjon, veiarbeid, trafikkkontroll og beredskapsapplikasjoner. Disse vestene er laget av fluorescerende materialer med høy synlighet med reflekterende striper, og sørger for at arbeiderne skiller seg ut i dårlige lysforhold eller ugunstige værforhold.

Egenskaper

  • Disse vestene har flere lommer med krok-og-løkke-lukking for praktisk oppbevaring av verktøy og utstyr.
  • De kommer med justerbare sidestropper for en tilpasset passform for forskjellige kroppsstørrelser.
  • Disse vestene har pustende mesh-stoff for å fremme luftsirkulasjon og komfort under langvarig bruk.
  • De er utstyrt med en 2-tommers bred reflekterende tape for maksimal synlighet og for å sikre arbeidernes sikkerhet under ulike forhold med lite lys.
  • Disse vestene har modakrylkonstruksjon, noe som gjør dem flammebestandige og ideelle for bruksområder der arbeidere er utsatt for potensielle brannfarer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?