Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-WH-6P stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AE6VPH 5VG67

HAMILTON R-WH-6P stiv platehjul 1200 Lb 6 tommer diameter

På lager
Vare: AE6VPH Modell: R-WH-6PKryssreferanse: 5VG67
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
833NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv hjul med brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeFenol
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometer90 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering1200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ErstatningshjulMfr. Nr. W-620-P-3/4
Svingradius0"
Temp. Område-50 grader til 300 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullLastevurderingIkke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris
HAMILTON R-WH-6SPB Stiv platehjul 960 Lb 6 tommers diameter | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBSmidd stålNei300 til 999 lb.3 x 3 "960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 794 NOK
HAMILTON R-WH-8SPB Stiv platehjul 1200 Lb 8 tommers diameter | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "1 891 NOK
HAMILTON R-WH-4DB Stiv platehjul 750 Lb 4 tommers diameter | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBStålNei300 til 999 lb.3 x 3 "750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 110 NOK
HAMILTON R-WH-4MB Stiv plate Plate Caster 1000 Lb 4 Tommer Diameter | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBStålJa1000 til 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 006 NOK
HAMILTON R-WH-4P Stiv platehjul 800 Lb 4 tommers diameter | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PStålJa300 til 999 lb.3 x 3 "800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "765NOK
HAMILTON R-WH-6DB Stiv platehjul 1250 Lb 6 tommers diameter | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "823NOK
HAMILTON R-WH-6FSB Stiv platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBStålNei1000 til 2999 lb.3 x 3 "2000 lb.Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-WH-6P stiv platehjul 1200 Lb 6 tommer diameter
833NOK / enhet