HUBBELL PREMISE WIRING LC fiberoptiske kontakter, ferdig polert, pakke med 12 enheter


filtre
Kabel Type: Fiber , Koblingstype: LC
StilModellFARGESaktypenPris (eks. mva)
A
FCLC900K50GM12
AquaFiberkontaktLC 50 UM, OM35 371 NOK
B
FCLC900K62M12
BeigeFiberoptisk ConnectorLC-kontakt5 228 NOK
C
FCLC900K50M12
SvartFiberoptisk ConnectorLC-kontakt5 420 NOK
D
FCLC900KSM12
BlåFiberkontaktLC SM, 0S26 243 NOK

LC fiberoptiske kontakter, ferdig polert, pakke med 12 enheter

Hubbell Premise Wiring LC fiberoptiske kontakter er ideelle for patchpaneler med høy tetthet, og tilbyr en rimelig felttermineringsløsning i kontor- og datasenterapplikasjoner. De er kompatible med lucent (LC) kontakter, med en 1.25 mm hylse, som favoriserer singlemode optiske kabler for å overføre en stor båndbredde over lang avstand og er i stand til å avsluttes raskt til en elektrisk enhet innen 60 sekunder. Disse RoHS-kompatible fiberoptiske kontaktene kan eliminere polering og lim, bruke fiberklemmemetoder og yte godt ved temperaturer opp til 70 grader Celsius. Varianter er tilgjengelige i aqua, blå, svart og beige farger.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Premise Wiring SC fiberoptiske kontakter med hylse på 2.5 mm for punkt-til-punkt og passivt optisk nettverk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?