PARKER RF-serien, hurtigkoblingskoblinger


filtre
Body Material: Messing , Bli ferdig: Nikkelbelagt , Slangetilkobling: Slangestang , Utvekslingstype: Tru-Flate , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Push-to-Connect , Materiale: Messing , Maks. Strømme: 25 cfm , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Ventiltype: Tubular
StilModellBarb StørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeSlange inne i Dia.TrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
RF-371-6PL
-3 / 8 "Skyv Lok Hose Barb3 / 8 "--780NOK
RFQ
B
RF-371-8FP
-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Hunn797NOK
RFQ
A
RF-371-8PL
-3 / 8 "Skyv Lok Hose Barb1 / 2 "--780NOK
RFQ
B
RF-371-6FP
-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "Hunn750NOK
RFQ
C
RF-371-6MP
-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "mann764NOK
RFQ
C
RF-371-8MP
-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "mann797NOK
RFQ
D
RF-251-4HB
1 / 4 "1 / 4 "Slangestang1 / 4 "--190NOK
D
RF-251-6HB
3 / 8 "1 / 4 "Slangestang3 / 8 "--190NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?